XSC-T-19R サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパス 60784465 XSC-T-19R サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパス 60784465 XSC-T-19R サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパス 60784465 XSC-T-19R サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパス 60784465

サクラ ソリッドマーカー (低温用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60784465 品番 XSC-T-19R
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。
超低温倉庫でも庫内で筆記できます。

用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに トラスコ品番779-8539 材質油性アルコール系顔料インキ 全長(mm)135(キャップ込) 直径(Φmm)12 質量(g)26 インク色 文字サイズ中字 適合温度(℃)(範囲)-40〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60784438
2025-02-26
用途:
金属への印をつけるため
農・林・水産業

大変良好でした。消えにくく判別がしやすく、テレビで見た通りの商品でした。2度目の購入で色も数種類あり、追加で注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする