丸和ケミカル
丸和ケミカルの 水のう袋
土No袋箱型水槽付20枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60784702
品番
722-T20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
土No袋(箱型)と膨らませるための「専用水槽」と「脱水剤」のセットです。
水害対策に最低限必要なものが一箱にまとめられており、いざという時にもすぐに対応することが可能です。
材質
土No袋:不織布・天然ゴム(外装)、吸水ポリマー(吸水材)、脱水剤:無機塩類混合物、専用水槽:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
759-0083
セット内容
土No袋(箱型)20枚、脱水剤20個、専用水槽1個
幅(mm)
790
質量(kg)
15
高さ(mm)
235
奥行(mm)
510
注意
※海水では使用できません。