PS-1000-TO-1 シリカクロス1000(ハト目) 吉野 60784745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリカクロス1000(ハト目)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60784745 品番PS-1000-TO-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。
厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。

JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号 種別1号 ハトメ数4 用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして 仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合 トラスコ品番774-8515 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)920 幅(mm)920 厚さ(mm)約1.1 ハトメピッチ(mm)(A)880、(B)880 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする