ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
シート #3000ブルーシート大畳み
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60784928
品番
PBZ-L09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
色
ブルー
特性
耐候
厚さ(mm)
0.22
用途
防水、防風、防塵、目隠しなど
トラスコ品番
493-4199
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
20.5
仕上り寸法(縦×横)(m)
3.4×3.4
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×3.6
耐久性(年)
約1
引張強度(N/5cm)
縦683
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600