ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
シート #3000ブルーシート大畳み
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60784937
品番
PBZ-L11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
色
ブルー
特性
耐候
厚さ(mm)
0.22
用途
防水、防風、防塵、目隠しなど
トラスコ品番
470-6951
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
30.5
厚さ
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
耐久性(年)
約1
引張強度(N/5cm)
縦683
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。