曜日別特売
WHBO1836Y ホワイト防炎シート 萩原工業 60784998

ホワイト防炎シート

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)3.6
ハトメ数24
内容量1枚注文コード60784998品番WHBO1836Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.

用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
ホワイト特性防炎厚さ(mm)0.29トラスコ品番377-8983材質シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ質量(kg)2.07長さ(m)3.6ハトメ数24引張強度縦290N/3cm、横180N/3cm呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6ハトメピッチ(cm)45幅(m)1.8認定番号AFE330085引裂強度縦150N、横100N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60785016
2018-10-04
用途: 部屋の簡易的な仕切り
国立大学法人東北大学教育・研究機関

使っていないエリア分のエアコン省エネに使用。機密性あるシートなので効果十分。薄いシートなので強度はないがこの用途には十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/789/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする