※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホワイト防炎シート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60785025 品番 WHBO5472Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.

ホワイト 特性防炎 厚さ(mm)0.29 用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 トラスコ品番377-9017 材質シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)12.44 長さ(m)7.2 ハトメ数56 引張強度縦290N/3cm、横180N/3cm 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)5.4 認定番号AFE330085 引裂強度縦150N、横100N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60785016
2018-10-04
用途:
部屋の簡易的な仕切り
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

使っていないエリア分のエアコン省エネに使用。機密性あるシートなので効果十分。薄いシートなので強度はないがこの用途には十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/789/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする