シート 難燃透明糸入りシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60785043 品番 B-326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
透明 特性難燃 厚さ(mm)0.25 トラスコ品番754-0302 材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮 形状折りたたみタイプ 質量(kg)2.7 長さ(m)2.7 ハトメ数24 引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm 伸度(%)縦15、横20 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×2.7 防炎性能試験番号BT030045 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)2.7 引裂強度縦40N、横50N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする