4843 UカットONE 333ml コニシ 60785122

UカットONE 333ml

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード60785122 品番4843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修〈建築改修工事監理指針〉品質基準(案)適合品です。
〈建築材料・設備機材等品質性能評価、建築材料等評価名簿〉記載品です。
「計量」「混合」といった手間がない1液タイプで、「可使時間」の制約も受けないため、取り扱いが容易です。
コンクリート、各種建材への接着性に優れます。
伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します。
各種塗装に対して、ほとんど汚染を生じません。

用途コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカットシール材充てん補修に、土木構造物の各種目地への充てんに トラスコ品番799-7531 材質主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂 グレー 容量(mL)333 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間(23℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60785122 4843 67265783 4843 UカットONE 333ml コニシ UカットONE 333ml コニシ 1本(333mL) 1,698 税込1,868 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67265783
2022-12-23
用途:
庭先のコンクリート面のひび割れに
建設業・工事業

30年経過した庭先のコンクリート面のひび割れに使用しました。
コンクリート面なのでモルタルで埋めるも1年で再ひび割れ、大手メーカーもひび割れ補修剤を使うも数ヶ月でひび割れしました。やはり伸縮性のあるコーキング材が最適と思いこの商品でコーキングしました。当然、プライマーは使用しました。
1年後の経過変化待ちです。

2人が参考にしています
対象商品:
67265783
2021-10-06
用途:
コンクリートクラック補修用
今泉建築 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい。カートリッジ型なのでコーキング用のガンで使える
柔らさもコーキングと同じような感じで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする