UW-7706-C82 TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカル 60785147 UW-7706-C82 TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカル 60785147 UW-7706-C82 TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカル 60785147 UW-7706-C82 TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカル 60785147 UW-7706-C82 TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカル 60785147

TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60785147 品番UW-7706-C82
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。
臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。
耐熱水性で耐熱温度120℃です。
攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。

ブラウン 施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm) 硬化時間(時間)13℃/8〜10時間(5℃以下では硬化しません) 質量(kg)6 用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修 トラスコ品番819-5692 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする