IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール/延長コード
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール
ドラムローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60785174
品番
ISR-1200
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
色
ドラム外側:グレイ
トラスコ品番
818-3871
質量(kg)
56.8
耐荷重(kg)
1000
適合外径(Φmm)
ドラム400〜1200
適合幅(mm)
ドラム300〜750