IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール/延長コード
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール
ドラム回転台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60785192
品番
ISK-DR110
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
一人でも方向転換が軽々です。
2台使用で移動に便利です。
床に傷がつきにくいです。
片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
色
オレンジ
仕様
収納可能電線
トラスコ品番
781-1471
幅(mm)
270
全長(mm)
1020
質量(kg)
21
高さ(mm)
115
溝幅(mm)
113
適合外径(Φmm)
【ドラム】(最大)2400
溝深さ(mm)
65
最大荷重(kN)
29.4/2940
注意
※使用時以外はケーブルドラムを乗せたままにしないでください。