IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール/延長コード
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール
吊り金車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60785208
品番
ISK-OW2S
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
アーム:シルバー、車:黒
トラスコ品番
820-6567
質量(kg)
0.85
サイズ(mm)
W1136×L53×H226
最大荷重(kN)
0.85