※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEP-610EV-Y リール LEDランプリール 10M 日平機器 60785323 HEP-610EV-Y リール LEDランプリール 10M 日平機器 60785323 HEP-610EV-Y リール LEDランプリール 10M 日平機器 60785323 HEP-610EV-Y リール LEDランプリール 10M 日平機器 60785323 HEP-610EV-Y リール LEDランプリール 10M 日平機器 60785323

リール LEDランプリール 10M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60785323 品番 HEP-610EV-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて使用できます。
脱着式コードレスLEDライトが付属しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。

電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m) 用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など 仕様ラチェット式ストッパー トラスコ品番820-2936 セット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)4.4 定格電圧(V)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335 機能首振りハンガー機能 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3 明るさ(Lm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする