インガソール・ランド
インガソール・ランドの 充電工具 本体
インガソール・ランドの 締付/穴あけ(充電工具)
インガソール・ランドの 充電式インパクトレンチ
IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60785366
品番
R3130-K22-JP
参考基準価格(税別)
¥158,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜225
トラスコ品番
821-7921
セット内容
電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
長さ(mm)
445
質量(kg)
2.27
電圧(V)
DC20V
締付能力(普通ボルト)
M10
充電時間
50分
差込角(sq.)
9.5