CST20 コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 60785393 CST20 コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 60785393 CST20 コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 60785393

コードレスシンプルトルコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60785393 品番CST20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。

充電時間(分)約20(高速フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16 仕様ブラシレスモータ搭載 トラスコ品番494-3333 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書 対応左右両回転 トルク(N・m)【制御】40〜200 差込角(sq.)12.7 繰返し精度(%)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする