エス・ピー・エアー
低床リバーシブルアングルドリル 10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
60785576
品番
SP-1514AH
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
チャック能力(mm)
10
トラスコ品番
818-4581
全長(mm)
202
質量(kg)
1.1
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方