BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 締付・穴あけ(空圧工具)
BAHCO(バーコ)の エアードリル
エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60785594
品番
BP825
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
正逆回転切り替え式です。
クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。
軽量タイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
チャック能力(mm)
13
用途
穴あけ作業に
仕様
サイドハンドル標準装備
トラスコ品番
471-5411
全長(mm)
211
質量(kg)
1.53
穴あけ能力(mm)
13
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.1
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方