電源(V)単相100電源コード(m)2.0モーター回転数(min-1[r.p.m])6900仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5181セット内容ホルダーパイプ3本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード形状【底刃】スクエア幅(mm)300刃数2枚刃、4枚刃質量(kg)12高さ(mm)280出力(W)300奥行(mm)300刃長(mm)(最大)75以内シャンク径(Φmm)12、16、20シャンク長(mm)【最小】40以上角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:35使用砥石電着CBN#270(ハイス用)研磨面サイズ(mm)12~22モーター定格時間15分