ビックツール
ビックツールの 電動工具 本体
ビックツールの 研磨(電動)
ビックツールの ドリル研削機
ドリル研磨機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60785707
品番
DK-50
参考基準価格(税別)
¥1,038,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
電源
単相100V
電源コード(m)
1.5
研磨角度(°)
【先端】118
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
3000/3600
用途
Φ13〜50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に
仕様
一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番
481-5203
幅(mm)
660
質量(kg)
50
高さ(mm)
350
奥行(mm)
610
使用砥石
電着CBN#100
モーター出力(W)
200
研磨面サイズ(mm)
13〜50
モーター定格時間
連続(定格時間なし)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750