※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC1-15VC RIKEN 単動式油圧シリンダー 理研商会 60786102 MC1-15VC RIKEN 単動式油圧シリンダー 理研商会 60786102 MC1-15VC RIKEN 単動式油圧シリンダー 理研商会 60786102

RIKEN 単動式油圧シリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60786102 品番 MC1-15VC
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。

ストローク(mm)15 揚力(kN)100 外径(mm)57 用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ トラスコ品番819-9921 材質 質量(kg)1.6 ねじミリねじ 受圧面積(cm2)14.52 ヘッド径(Φmm)27 最低高さ(mm)88 必要油量(mL)22
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする