※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研商会
理研商会の ジャッキ
理研商会の 油圧シリンダー
RIKEN 油圧シリンダ単動式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60786346
品番
S1-200VC
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
ストローク(mm)
200
揚力(kN)
100
外径(mm)
57
用途
工事・加工作業用
付属品
VCカプラ
トラスコ品番
819-9896
材質
鉄
質量(kg)
5.8
受圧面積(cm
2
)
14.52
ヘッド径(Φmm)
38
最低高さ(mm)
369
必要油量(mL)
291
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500