スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ウインチ
スリーエッチの ウインチ用オプション品
リミットレバーユニット本体取付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60786565
品番
LL-H
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途
ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様
本体取付用
トラスコ品番
495-3193
材質
スチール
質量(g)
390
定格電圧(V)
(スイッチ)250
コード長さ(m)
0.3
定格電流(A)
(スイッチ)11