カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の ウインチ
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 手動式ウィンチ
万能携帯ウィンチ 能力3000Kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60786644
品番
T-35
参考基準価格(税別)
¥221,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。
ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。
台付けが簡単です。
用途
土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法、林業関係、緊張・転落材の引き上げ、運輸関係重量運搬・陸送車の積み込み、造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉
仕様
レバー1往復で動くワイヤロープの長さ26mm
トラスコ品番
752-7276
幅(mm)
712
質量(kg)
26
高さ(mm)
350
奥行(mm)
140
最大能力
3.0t
適合ワイヤ径(Φmm)
16.3
破断強度(kN)
ワイヤロープ:177.0