TCRH04CS エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー) 60786705 TCRH04CS エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー) 60786705 TCRH04CS エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー) 60786705 TCRH04CS エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー) 60786705

エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60786705 品番 TCRH04CS
参考基準価格(税別)¥417,900 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。

定格荷重(t)0.49 揚程(m)3 仕様超微速・低中速タイプ トラスコ品番752-0344 接続口径Rc1/2 質量(kg)30 空気消費量(m3/min)1.7 操作方法引きひも操作タイプ 巻上速度(m/min)10.02〜19.02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
北海道地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする