タイトロン用カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60786897 品番TKC-1
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ベルトカッターを使用すると安全にカットできます。

用途ベルトのカット トラスコ品番370-6451 材質本体:樹脂、刃:スチール 高さ(mm)12 質量(g)30 奥行(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする