オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機用オプション品
トメロン金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
370-5978
注文コード
60786924
品番
RAR50-5T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥945
この商品は
トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
材質
スチール
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
15
質量(g)
400
用途
ベルトの荷締め
トラスコ品番
370-5978