※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機用オプション品
トメロン金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60786958
品番
TKR30-0.3T
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
材質
スチール
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
15
質量(g)
30
用途
ベルトの荷締め
トラスコ品番
370-6508