※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR50-3T トメロン金具 オーエッチ工業 60786994 TKR50-3T トメロン金具 オーエッチ工業 60786994

トメロン金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60786994 品番 TKR50-3T
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。

材質スチール 寸法A(mm)77 寸法B(mm)59 寸法C(mm)27 質量(g)230 用途ベルトの荷締め トラスコ品番370-6559

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする