オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
ベルト締機 ”タイトロン”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60787028
品番
RAC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。
一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
用途
ベルトの荷締め
トラスコ品番
370-5943
材質
スチール
寸法(mm)
横×縦×ハンドル部分:95×180×110
質量(kg)
0.85