オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
ベルト締機 ”タイトロン”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60787046
品番
TKM-1
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。
一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
用途
ベルトの荷締め
トラスコ品番
370-6478
材質
スチール
寸法(mm)
横×縦×ハンドル部分:100×205×150
質量(kg)
1.87