TKM-3 ベルト締機 ”タイトロン” オーエッチ工業 60787064 TKM-3 ベルト締機 ”タイトロン” オーエッチ工業 60787064 TKM-3 ベルト締機 ”タイトロン” オーエッチ工業 60787064 TKM-3 ベルト締機 ”タイトロン” オーエッチ工業 60787064 TKM-3 ベルト締機 ”タイトロン” オーエッチ工業 60787064

ベルト締機 ”タイトロン”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60787064 品番 TKM-3
参考基準価格(税別)¥29,260 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。
一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。

用途ベルトの荷締め トラスコ品番370-6494 材質スチール 寸法(mm)横×縦×ハンドル部分:90×260×130 質量(kg)2.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする