オーエッチ工業
ラッシングベルト パレットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
60787247
品番
LBB100PF5-40PF
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途
軽作業、梱包資材として
ベルト色
ブルー
端末仕様
パレットフック
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
80
破断荷重(kg)
-
仕様
カムバックル式タイプ
トラスコ品番
370-5366
材質
ベルト:ポリエステル
質量(kg)
0.55
最大使用荷重(t)
0.08