※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト長さ(m)
9
7
8
9
ベルト長さ巻取側(m)
8
6
7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60787292
品番
BLR030HA010HA080
参考基準価格(税別)
¥13,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途
荷締め作業
トラック用
ベルト色
青緑
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
8
ベルト長さ(m)
9
使用荷重(kg)
764
破断荷重(kg)
3000
仕様
ラチェットバックル式
トラスコ品番
485-3822
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
2.7
最大使用荷重(t)
3.0
製品破断強度(tf)
3