テザック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ベルト幅(mm)
35
75
35
ベルト長さ(m)
4
8
4
ベルト長さ巻取側(m)
3
7
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60787484
品番
R20E010-030A
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途
輸送時の荷崩れ防止
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2.1
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
421-4056
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.15
最大使用荷重
0.5t
破断強度(kN)
20
注意
※玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。