ユタカメイク
ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)
38
25
30
38
ベルト色
アーミー
アーミー
オーク
グレー
ネイビー
ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60787563
品番
PFAE-314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途
荷物の簡易的な結束等
ベルト色
アーミー
端末仕様
-
ベルト幅(mm)
38
ベルト厚(mm)
1.5
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
25
使用荷重(kg)
1370
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
754-1104
材質
ナイロン
質量(kg)
1
引張強度(N)
13426
最大使用荷重(kg)
1370