※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WGN-X1417 逆ネスティングボックス クロスタイプ ワコー 60788096 WGN-X1417 逆ネスティングボックス クロスタイプ ワコー 60788096

逆ネスティングボックス クロスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1550×1150×1700 高さ(mm)1770 注文コード60788096 品番WGN-X1417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効内寸法・幅・外寸法・高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。

トラスコ品番796-0417 質量(kg)62 用途物流倉庫、工場 材質スチール レッド 高さ(mm)1770 奥行(mm)1200 間口(mm)1650 段数2(天地3) 均等荷重(kg)1000 支柱(mm)50×50 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1550×1150×1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥97,500 / 税込 ¥107,250
北海道地方数量1につき ¥97,500 / 税込 ¥107,250
沖縄地方数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする