KTVE2.75-50 ツルミ 工事排水用水中ポンプ 自動型 鶴見製作所 60788647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツルミ 工事排水用水中ポンプ 自動型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60788647 品番KTVE2.75-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです。
耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。
ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
電源を接続するだけで自動運転ができる電極式自動タイプです。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.75 電圧(V)200 周波数(Hz)50 揚程(m)10 吐出量(L/min)180 用途土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜まり水の排水用 付属品キャブタイヤケーブル5m、ホースカップリング トラスコ品番817-9928 電流(A)3.6 モーター乾式水中形誘導電動機・E種 異物通過径(Φmm)8.5 材質(羽根車)ウレタンゴム NETIS番号CG-110036-A
注意
※ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする