ユニット
ユニットの トラテープ
トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60788918
品番
374-03
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
色
イエロー×ブラック
幅(mm)
45
材質
基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
用途
屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
仕様
粘着シール、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
371-6201
摘要
粘着シール
質量(g)
109
引張強度
15N/10mm
粘着力
0.5N/10mm
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などを拭きとってください。