共同技研化学
共同技研化学の 両面テープ
共同技研化学の 両面テープ一般用途用
KGK 薄手強力両面テープZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60789532
品番
300Z300B1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。
高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
色
ブラック
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.3
基材
なし
粘着剤
アクリル系
粘着力
18/10N/mm
用途
多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
819-3327
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
70
長さ(m)
10
粘着タイプ
強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。
※ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
※低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
※保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。