※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300Z300B1510 KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学 60789548 300Z300B1510 KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学 60789548 300Z300B1510 KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学 60789548

KGK 薄手強力両面テープZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60789548 品番 300Z300B1510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。
高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。

ブラック テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.3 基材なし 粘着剤アクリル系 粘着力18/10N/mm 用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE) 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番819-3328 幅(mm)15 厚さ(mm)0.3 質量(g)100 長さ(m)10 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
注意
※被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。
※ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
※低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
※保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする