ニチバン
クレープテープNo.337TN
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5巻)
1セット(15巻)
1セット(10巻)
1セット(6巻)
1セット(5巻)
テープ幅(mm)
50
15
19
25
30
38
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
60789855
品番
337-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途
車両・工業耐熱マスキング用など
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
クレープ紙
特性
耐熱性、高強度
色
イエロー
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.01N/10mmN/mm
トラスコ品番
795-2406
厚さ(mm)
0.17
質量(g)
100
テープ厚さ(mm)
0.17
連続使用温度(℃)
180(30分)
引張強度(N/10mm)
40.7
粘着タイプ
強粘着