NO.227 車両塗装用マスキングテープ ニチバン 60789873

車両塗装用マスキングテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8巻)テープ幅(mm)15注文コード60789873品番NO.227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。

用途
車両塗装マスキング用など
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18基材和紙主な用途車両塗装ブルー粘着剤アクリル系粘着力1.14N/10mmN/mmトラスコ品番797-4981厚さ(mm)0.088質量(g)184テープ厚さ(mm)0.088伸び(%)7耐熱温度(℃)120(30分)巻戻し力(N/10mm)1.7引張強度(N/10mm)32.6
注意
※塗装用のマスキングテープです。
※用途以外には使用しないでください。
※ウェザーストリップなどのプラスチック部品や硬化不十分な塗膜など、被着体によっては貼り跡が発生する場合がありますので、使用前に問題ないことを確かめてから使用してください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60789882
2023-03-15
用途: 使いやすいです。

自動車のマスキングに使用していますが、使いやすく品質が良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする