SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 袋用シーラー
SURE(石崎電機製作所)の スタンドシーラー
スタンドシーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60789986
品番
NL-303PS-5
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。
冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
300
機能
溶着
消費電力(W)
670
電圧(V)
100V
仕様
瞬間通電式、滅菌バッグ対応
トラスコ品番
781-1845
セット内容
フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本
材質
本体:アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×410×1020
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
300×145
シール時間(sec)
0.3〜2.0
接着部の温度(℃)
250
冷却時間
0.6〜4.0秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800