SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 袋用シーラー
SURE(石崎電機製作所)の 卓上シーラー
卓上シーラー 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60790056
品番
NL-452K
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
シール長さ(mm)
450
トラスコ品番
763-5885
質量(kg)
8.9
消費電力(W)
920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×650×300
セット内容
ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個
電源
100V
シール幅(mm)
3
機能
溶着
適合厚さ(mm)
0.6(シール最大)