曜日別特売
PS8100WR PSロープ わら縄色 8mm×100m ユタカメイク 60790083

PSロープ わら縄色 8mm×100m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60790083品番PS8100WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

農園芸用の結束紐として最適なカラーです。

用途
果実の誘引・園芸結束用紐、一般荷造り・結束用紐
線径(mm)8ワラ縄色長さ(m)100材質ポリプロピレン(PP)仕様平巻きタイプトラスコ品番794-8085質量(g)985標準幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60790083
2019-04-30
用途: 神社の祭礼用に利用しています。
サービス業

ロットによってでしょうが、わら色というよりはゴールドに近い色合いのものもあります。できれば藁に近い色合いで調整してもらえるとありがたいと思います。
また、これが一番太い商品のようですが、もっと太いのもあれば欲しいと思います。
また購入させていただきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする