※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81-4112 スーパーラインロープ UC 高木綱業 60790363 81-4112 スーパーラインロープ UC 高木綱業 60790363

スーパーラインロープ UC

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60790363 品番 81-4112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。

仕様非自転構造 材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m)1 線径(mm)12 絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし 用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして トラスコ品番818-9297 質量(g)135
注意
※1mカット品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-14
用途:
作業場の区画
建設業・工事業

気を付けてください。長さは1m固定です、任意に選択はできません。20mで1巻と思い数量に20を入れて注文しても、1mが20本届きます。使用例の写真のような使用はできません。1mだけでは使い勝手が悪く、任意の長さの選択が出来ると良いと感じました。

5人が参考にしています
対象商品:
60790406
2019-09-03
用途:
ロープのけん引
建設業・工事業

軽くて、強度があり使い勝手がよい。
200メートル一巻きでお得に買いたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする