高木綱業
高木綱業の ロープ、ヒモ
高木綱業の ビニロンロープ
はかれる君(3つ打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60790537
品番
36-6751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
100
材質
ビニロン+ポリエステル混紡
色
白
質量(kg)
2.1
仕様
目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
種類
3ツ打
包装形態
バンド掛巻
用途
各種結束作業
トラスコ品番
818-9308