※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36-6757 はかれる君(金剛打タイプ) 高木綱業 60790555 36-6757 はかれる君(金剛打タイプ) 高木綱業 60790555 36-6757 はかれる君(金剛打タイプ) 高木綱業 60790555

はかれる君(金剛打タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60790555 品番 36-6757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。

太さ(Φmm)12 長さ(m)100 材質ビニロン+ポリエステル混紡 質量(kg)7.8 仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字 種類金剛打 包装形態バンド掛巻 用途各種結束作業 トラスコ品番818-9313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする