「ラミジップ」 アルミタイプ 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード60790643 品番AL-18W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やさしく開けやすいRノッチ付きです。
ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。

材質ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.134 幅(mm)180 高さ(mm)260 用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに トラスコ品番795-3909 質量(g)913 入数(枚)50 縦(mm)260 横(mm)180 ガゼット(mm)53
注意
※酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする